Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03451 DIN327N M42 6,5MM Z2 h10

  • ERIKS:11983128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,33 €/ Stückexkl. MwSt

28,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
6.5 mm
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
60 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 6,50mm

  • ERIKS:23107385
  • Manufacturer:4317784126878

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026