Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03451 DIN327N M42 4,5MM Z2 h10

  • ERIKS:11983124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,64 €/ Stückexkl. MwSt

24,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
4.5 mm
Max. Arbeitslänge
7 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
51 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 4,50mm

  • ERIKS:23107379
  • Manufacturer:4317784126830

6,96 €/ Stückexkl. MwSt

8,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026