Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03451 DIN327N M42 3MM Z2 e8

  • ERIKS:11983121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,25 €/ Stückexkl. MwSt

31,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
49 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein