127,75 €/ Stückexkl. MwSt
149,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 25 mm |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 102 mm |
Schneide | 2 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 327 |
Toleranz | E8/h10 |
Beschichtung | nein |
47,74 €/ Stückexkl. MwSt
55,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026