Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03451 DIN327N M42 17MM Z2 h10

  • ERIKS:11983144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,78 €/ Stückexkl. MwSt

68,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
17 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
79 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 17mm

  • ERIKS:23107407
  • Manufacturer:4317784127004

26,78 €/ Stückexkl. MwSt

31,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026