Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03451 DIN327N M42 16MM Z2 e8

  • ERIKS:11983143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,87 €/ Stückexkl. MwSt

59,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
79 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 16mm

  • ERIKS:23107805
  • Manufacturer:4317784090254

20,09 €/ Stückexkl. MwSt

23,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026