Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03451 DIN327N M42 15MM Z2 h10

  • ERIKS:11983142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,87 €/ Stückexkl. MwSt

60,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
15 mm
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
73 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 15mm

  • ERIKS:23107404
  • Manufacturer:4317784090247

19,18 €/ Stückexkl. MwSt

22,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026