Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03451 DIN327N M42 12MM Z2 e8

  • ERIKS:11983139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,96 €/ Stückexkl. MwSt

68,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
73 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein