Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03451 DIN327N M42 11MM Z2 h10

  • ERIKS:11983137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,08 €/ Stückexkl. MwSt

43,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
11 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
70 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 11mm

  • ERIKS:23107397
  • Manufacturer:4317784090216

15,03 €/ Stückexkl. MwSt

17,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026