Eriks
GUHRING

GUHRING Kurzstufenbohrer HSS TiN Kernloch 90Grad M6

  • ERIKS:12593369
  • Hersteller:9002500066000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kurzstufenbohrer 90° für Gewindekernbohrungen

Ausführung: Senkwinkel 90°. Anwendung: Für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

53,50 €/ Stückexkl. MwSt

62,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stufenbohrer