Eriks
GUHRING

GUHRING Kurzstufenbohrer HSS TiN Durchgangsloch 180Grad M6

  • ERIKS:12629626
  • Hersteller:11070060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kurzstufenbohrer 180° für Durchgangsbohrungen

Ausführung: Senkwinkel 180°, mittel.

Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 180°. Form H, J und K nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 und DIN 7984. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

54,79 €/ Stückexkl. MwSt

64,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen