Eriks
GUHRING

GUHRING Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiN Typ GT 8,4mm

  • ERIKS:12013488
  • Hersteller:9055210084000
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. SchaftAusführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit, mit Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal, kein Kernanstieg. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche. Anwendung: Langlebiger und bruchfester Kurzbohrer aus PM-Stahl zur Bearbeitung von h ochlegierten Stählen, Vergütungs- und Einsatzstählen, Gusseisen, Messing und Bronze.
Zur Liste hinzufügen

42,16 €/ Stückexkl. MwSt

49,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.4 mm
Schneidenlänge
37 mm
Gesamtlänge
79 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E-PM