14,99 €/ Stückexkl. MwSt
17,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 3.1 mm |
Schneidenlänge | 18 mm |
Gesamtlänge | 49 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiN |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-E-PM |