Eriks
GUHRING

GUHRING Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 9,30mm

  • ERIKS:12013387
  • Hersteller:9055200093000
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

25,59 €/ Stückexkl. MwSt

29,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9.3 mm
Schneidenlänge
40 mm
Gesamtlänge
84 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co