Eriks
GUHRING

GUHRING Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 3,80mm

  • ERIKS:12013327
  • Hersteller:9055200038000
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

9,50 €/ Stückexkl. MwSt

11,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.8 mm
Schneidenlänge
22 mm
Gesamtlänge
55 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co