Eriks
GUHRING

GUHRING Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 3,0mm

  • ERIKS:12013317
  • Hersteller:9055200030000
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

7,72 €/ Stückexkl. MwSt

9,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co