Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
8,13 €/ Stückexkl. MwSt
9,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 2.1 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Gesamtlänge | 38 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiN |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS-co |