Eriks
GUHRING

GUHRING Kugelfräser kurz WN VHM Typ HSC Signum 30Grad Schaft HA 12mm

  • ERIKS:12050397
  • Hersteller:24850120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Kugelfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen bis 54 HRC geeignet.

Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Zur Liste hinzufügen

308,63 €/ Stückexkl. MwSt

361,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
12 mm