235,34 €/ Stückexkl. MwSt
275,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Kopierfräser |
Durchmesser | 6 mm |
Max. Arbeitslänge | 9 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 75 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
Toleranz | H8 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 6 mm |