Eriks
GUHRING

GUHRING Kleinstbohrer WN VHM TiALN Innenkühlung 5xD 2,80mm

  • ERIKS:14592894
  • Hersteller:12110028
Image 1
Kleinstspiralbohrer, 5 x D

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, ohne Kernanstieg. Bohrer mit Innenkühlung. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AISi-Legierungen und legierte Stähle bis 1400 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

180,88 €/ Stückexkl. MwSt

211,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING