Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Rohfräser |
Durchmesser | 14 mm |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6527L |
Beschichtung | FIRE |
Toleranz | h10 |
Kopfdurchmesser | 14 mm |