Eriks
GUHRING

GUHRING Hochleistungsschruppfräser RS 100 U FIRE 03888 DIN6527LNF hart metal mb M10

  • ERIKS:11981473
  • Hersteller:9038880100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
22 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Beschichtung
FIRE
Toleranz
h10
Kopfdurchmesser
10 mm