Eriks
GUHRING

GUHRING Hochleistungsschruppfräser RS 100 F FIRE 03890 DIN6527LNF hart metal mb M8

  • ERIKS:11981490
  • Hersteller:9038900080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Gesamtlänge
63 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Schneide
5
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Beschichtung
FIRE
Toleranz
h10
Kopfdurchmesser
8 mm