Eriks
GUHRING

GUHRING Hochleistungsschruppfräser RS 100 F FIRE 03890 DIN6527LNF hart metal mb M6

  • ERIKS:11981489
  • Hersteller:9038900060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Schneide
5
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Beschichtung
FIRE
Toleranz
h10
Kopfdurchmesser
6 mm