Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø9x160x195mm DIN 9

  • ERIKS:11977314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,05 €/ Stückexkl. MwSt

184,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
9 mm
Schneidenlänge
160 mm
Gesamtlänge
195 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
9
Material
HSS
Schaftdurchmesser
11.2 mm
Schneide
6