44,69 €/ Stückexkl. MwSt
52,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Hand-Reibahlen |
Durchmesser | 8 mm |
Schneidenlänge | 58 mm |
Gesamtlänge | 115 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 206 |
Toleranz | H7 |
Material | HSS |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Schneide | 6 |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |