Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø7x125x160mm DIN 9

  • ERIKS:11977312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,28 €/ Stückexkl. MwSt

125,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
7 mm
Schneidenlänge
125 mm
Gesamtlänge
160 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
9
Material
HSS
Schaftdurchmesser
9 mm
Schneide
6