Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø5x73x100mm DIN 9

  • ERIKS:11977308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,71 €/ Stückexkl. MwSt

67,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
73 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
9
Material
HSS
Schaftdurchmesser
6.3 mm
Schneide
5