231,01 €/ Stückexkl. MwSt
270,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Hand-Reibahlen |
Durchmesser | 21 mm |
Schneidenlänge | 100 mm |
Gesamtlänge | 201 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 206 |
Toleranz | H7 |
Material | HSS |
Schaftdurchmesser | 21 mm |
Schneide | 8 |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |