Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø16x67x175mm DIN 859

  • ERIKS:23411041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,63 €/ Stückexkl. MwSt

337,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
67 mm
Gesamtlänge
175 mm
DIN-Norm
859
Material
HSS