Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø16x230x280mm DIN 9

  • ERIKS:11977319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

255,66 €/ Stückexkl. MwSt

299,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
230 mm
Gesamtlänge
280 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
9
Material
HSS
Schaftdurchmesser
18 mm
Schneide
8