124,99 €/ Stückexkl. MwSt
146,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Hand-Reibahlen |
Durchmesser | 15 mm |
Schneidenlänge | 81 mm |
Gesamtlänge | 163 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 206 |
Toleranz | H7 |
Material | HSS |
Schaftdurchmesser | 15 mm |
Schneide | 8 |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |