182,79 €/ Stückexkl. MwSt
213,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Hand-Reibahlen |
Durchmesser | 15.5 mm |
Schneidenlänge | 87 mm |
Gesamtlänge | 175 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 206 |
Toleranz | H7 |
Material | HSS |
Schaftdurchmesser | 15.5 mm |
Schneide | 8 |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |