Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Reibahlen HSS Ø12x210x255mm DIN 9

  • ERIKS:11977316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,21 €/ Stückexkl. MwSt

207,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
210 mm
Gesamtlänge
255 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
9
Material
HSS
Schaftdurchmesser
14 mm
Schneide
8