Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Gewindebohrer ISO 00864 DIN352N HSS M7

  • ERIKS:11985427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,48 €/ Stückexkl. MwSt

32,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm