Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Gewindebohrer ISO 00864 DIN352N HSS M5

  • ERIKS:11985425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,15 €/ Stückexkl. MwSt

22,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm