Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Gewindebohrer ISO 00864 DIN352N HSS M4

  • ERIKS:11985423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,27 €/ Stückexkl. MwSt

21,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm