18,27 €/ Stückexkl. MwSt
21,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 3 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.5 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 40 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |