123,17 €/ Stückexkl. MwSt
144,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Gewindesteigung Innengewinde | 3 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 36 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |