Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Gewindebohrer ISO 00864 DIN352N HSS M18

  • ERIKS:11985435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,82 €/ Stückexkl. MwSt

100,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm