Eriks
GUHRING

GUHRING Hand-Gewindebohrer ISO 00864 DIN352N HSS M16

  • ERIKS:11985434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,96 €/ Stückexkl. MwSt

67,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm