Eriks
GUHRING

GUHRING Gewindefräser TMUSP VHM TiCN Schaft HA Innenkühlung D20x33x1,5mm

  • ERIKS:23412950
  • Hersteller:9035410201500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Gewindefräser

Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Unter Berücksichtigung der Gewindesteigung können auch größere Ø-Bereiche bearbeitet werden. M it Halseinstich, für verschiedene Gewindegrößen mit gleicher Steigung verwendbar. Anwendung: Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundloch bohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Zur Liste hinzufügen

907,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.061,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
6535-HA
Material
Volhartmetall