Eriks
GUHRING

GUHRING Gewindefräser TMSP VHM TiCN Schaft HA Innenkühlung 2xD M16

  • ERIKS:23412928
  • Hersteller:9037370160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Gewindefräser

Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. O hne Senkfase. Anwendung: Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundloch bohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
6535-HA
Material
Volhartmetall
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
35 mm
Schaftdurchmesser
12 mm