Eriks
GUHRING

GUHRING Gewindefräser TMCSP VHM TiCN Schaft HA 1,5xD Innenkühlung M6

  • ERIKS:23412991
  • Hersteller:9035250060000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gewindefräser, TMC SP, für Innengewinde

TiCN

Zur Liste hinzufügen

353,43 €/ Stückexkl. MwSt

413,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
6535-HA
Material
Volhartmetall
Gesamtlänge
62 mm
Gewindelänge
10.5 mm
Schaftdurchmesser
8 mm