Eriks
GUHRING

GUHRING Gewindeformer mit schmiernuten M ISO TiN 00921 DIN371N HSS-E M3,5 x 0,60

  • ERIKS:11972589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,36 €/ Stückexkl. MwSt

70,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3.5
Gewindesteigung Innengewinde
0.6 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Quadratischer Kopf
3 mm