Eriks
GUHRING

GUHRING Gewindeformer mit schmiernuten M ISO TiN 00322 DIN371N HSS-E-PM M10

  • ERIKS:11971061
  • Hersteller:9003220100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm