Eriks
GUHRING

GUHRING Gewindeformer MF ISO TiN 01284 DIN371N HSS-E-PM MF8

  • ERIKS:11973329
  • Hersteller:9012840080050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

249,48 €/ Stückexkl. MwSt

291,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm