Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2–3 Gänge).
M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft,
M12–M16 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar.
Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.
318,16 €/ Stückexkl. MwSt
372,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |