Eriks
GUHRING

GUHRING Fräser GH 100 U FIRE 05505 DIN6527 KNH hart metal mb 6MM

  • ERIKS:12012888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,00 €/ Stückexkl. MwSt

45,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
7 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
54 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527K
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
6 mm