Eriks
GUHRING

GUHRING Fräser GH 100 U FIRE 05505 DIN6527 KNH hart metal mb 20MM

  • ERIKS:12012897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

267,38 €/ Stückexkl. MwSt

312,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
20 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527K
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
20 mm